SPEEDAIRE 5PDX6 luftcylinder dobbeltvirkende 45.44 tommers lengde | AE6ATB

SPEEDAIRE 5PDX6 luftsylinder dobbeltvirkende 45.44 tommers lengde

På lager
Vare: AE6ATB Modell: 5PDX6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 152 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialAluminum
Bore Dia.1.25 "
PutetypeJusterbar
SylindertypeStangløs
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelJa
Maks. Laste144 lb.
Maks. Press116 psi
MonterTappede endekapper
Total lengde45.44 "
StempelmaterialeMagnetic
Portstørrelse1 / 4 "PT
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke36 "
Temp. Område-22 grader til 176 grader F
RørmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.158
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)162.56
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5PDX3 luftcylinder dobbeltvirkende 36.44 tommers lengde | AE6ARZ 5PDX336.44 "27 "10 520 NOK
SPEEDAIRE 5PDX4 luftcylinder dobbeltvirkende 39.44 tommer lengde | AE6ATA 5PDX439.44 "30 "11 064 NOK
SPEEDAIRE 5PDX7 luftcylinder dobbeltvirkende 48.44 tommer lengde | AE6ATC 5PDX748.44 "39 "12 515 NOK
SPEEDAIRE 5PDX8 Luftcylinder dobbeltvirkende 51.44 tommers lengde | AE6ATD 5PDX851.44 "42 "13 051 NOK
SPEEDAIRE 5PDX9 luftcylinder dobbeltvirkende 54.44 tommer lengde | AE6ATE 5PDX954.44 "45 "13 587 NOK
SPEEDAIRE 5PDY0 luftsylinder dobbeltvirkende 57.44 tommers lengde | AE6ATF 5PDY057.44 "48 "14 123 NOK
SPEEDAIRE 5PDY1 luftcylinder dobbeltvirkende 60.44 tommer lengde | AE6ATG 5PDY160.44 "51 "14 659 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5PDX6 luftsylinder dobbeltvirkende 45.44 tommers lengde
12 152 NOK / enhet