Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5MMD0 luftsylinder 1 tommers slag dobbel ende | AE4RLH

SPEEDAIRE 5MMD0 luftsylinder 1 tommers slag dobbel ende

På lager
Vare: AE4RLH Modell: 5MMD0
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
589NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.1-1 / 16 "
Putetypenone
SylindertypeRund
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press250 psi
MonterDouble End
Nese montert tråd5/8 "-18
Total lengde5.62 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Pivot Hole Dia.0.251 "
Portstørrelse1 / 8 "PT
Rod Dia.5 / 16 "
Stangtrådlengde1 / 2 "
Stangtrådstørrelse5/16 "-24 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke1"
Temp. Område-10 grader til 165 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8412310080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5MMD1 luftsylinder 2 tommers slag dobbel ende | AE4RLJ 5MMD16.62 "2"632NOK
SPEEDAIRE 5MMD2 luftsylinder 3 tommers slag dobbel ende | AE4RLK 5MMD27.62 "3"670NOK
SPEEDAIRE 5MMD3 luftsylinder 4 tommers slag dobbel ende | AE4RLL 5MMD38.62 "4"693NOK
SPEEDAIRE 5MMD4 luftsylinder 5 tommers slag dobbel ende | AE4RLM 5MMD49.62 "5"728NOK
SPEEDAIRE 5MMD5 luftsylinder, 10.62" lengde, rustfritt stål | AE4RLN 5MMD510.62 "6"851NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5MMD0 luftsylinder 1 tommers slag dobbel ende
589NOK / enhet