Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 4GNN1 Auto Drain 230 Max Psi 1/2 Inch Npt | AD7VBX

SPEEDAIRE 4GNN1 Auto Drain 230 Max Psi 1/2 Inch Npt

På lager
Vare: AD7VBX Modell: 4GNN1
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
2 046 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstern automatisk avløp
Body MaterialAluminum
Skålkapasitet4 cu. i.
Maks. Press230 psi
Min. Press45 psi
Driftstemp. Område33 til 155 grader F
Generell dybde4.5 "
Total høyde6.25 "
Samlet bredde4.25 "
Rørstørrelse1 / 2 "PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8481809020
OpprinnelseslandTR

Produktdetaljer:

    • Dreneringsutløpsdia. (1/2 ")
    • Avløpshastighet @ 100 PSI (1.0 gpm)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 4GNN1 Auto Drain 230 Max Psi 1/2 Inch Npt
2 046 NOK / enhet