SPEEDAIRE 437J33 250 fot Håndsveiv slangetrommel, 3/8 tommers slange Innvendig dia. | CD2NDW

SPEEDAIRE 437J33 250 fot håndsveiv slangetrommel, 3/8 tommers slange innvendig dia.

På lager
Vare: CD2NDW Modell: 437J33

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 253 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndsveiveslangetrommel
LagrenePermanent smurt
FARGEGrønn
KjøretypeHånd
PliktvurderingGenerell plikt
FinishPulverlakkert
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Slangelengde250ft.
Slange utenfor Dia.47 / 64 "
Housing MaterialStål
Maks. Trykkvurdering4000 psi
Maks. Temp.225 Grader F
MonteringGulv
Total høyde14 49 / 64 "
Total lengde13 25 / 32 "
Samlet bredde22 41 / 64 "
Rullinnløp3/8 "(F) NPT
TetningstypeViton (R) / PTFE
Svingbart materialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.105

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddePliktvurderingSlangelengdeTetningstypeSlange utenfor Dia.Maks. Temp.MonteringTotal høydePris
SPEEDAIRE 440G19 100 fot håndsveiv slangetrommel, 3/8 tommers slange Innvendig dia. | CD2NFK 440G1910 39 / 64 "Medium Duty100ft.Nitril3 / 8 "150 Grader FGulv, Vegg, Benk, Lastebil11 39 / 64 "1 109 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 437J33 250 fot håndsveiv slangetrommel, 3/8 tommers slange innvendig dia.
2 253 NOK / enhet