Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 42VA68 Nesestykke, 5/32 tommer Størrelse | CU4CUT

SPEEDAIRE 42VA68 Nesestykke, 5/32 tommers størrelse

På lager
Vare: CU4CUT Modell: 42VA68

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNesestykke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0068
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SPEEDAIRE TTR82149-334G Nesestykke, 3/16 tommers størrelse | CU4CUK 34UK85 TTR82149-334G271NOK
SPEEDAIRE 42VA44 Nesestykke, 1/4 tomme Størrelse, 6.4 mm | CU4CUL 42VA44182NOK
SPEEDAIRE 42VA69 Nesestykke, 1/8 tomme Størrelse | CU4CUM 42VA6937NOK
SPEEDAIRE 42VA67 Nesestykke, 3/16 tommer Størrelse | CU4CUN 42VA6737NOK
SPEEDAIRE 42VA46 Nesestykke, 3/16 tommers størrelse, 4.8 mm | CU4CUP 42VA46182NOK
SPEEDAIRE 42VA70 Nesestykke, 3/32 tommer Størrelse | CU4CUQ 42VA7037NOK
SPEEDAIRE 42VA59 Nesestykke, 5/16 tommers størrelse, 7.8 mm | CU4CUR 42VA59182NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 42VA68 Nesestykke, 5/32 tommers størrelse
37NOK / enhet