Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 3ATJ1 luftsylinder dobbeltvirkende 1.44 tommers lengde | AC8JNE

SPEEDAIRE 3ATJ1 luftsylinder dobbeltvirkende 1.44 tommers lengde

På lager
Vare: AC8JNE Modell: 3ATJ1

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 972 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body Material304 rustfritt stål
Bore Dia.2.5 "
Putetypenone
SylindertypeKompakt
EndematerialeKlar anodisert aluminiumslegering
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Press200 psi
MonterSkrueklaringshull i begge ender
Total lengde1.44 "
StempelmaterialeAluminum Alloy
Stempelstangmateriale303 rustfritt stål
Portstørrelse1 / 4 "PT
Rod Dia.3 / 4 "
Stangtrådlengde0.7 "
Stangtrådstørrelse1/2 "-20 UNF
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke1 / 4 "
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
Rørmateriale304 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.59
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 3ATJ3 luftsylinder dobbeltvirkende 1.94 tommers lengde | AC8JNF 3ATJ31.94 "3 / 4 "2 048 NOK
SPEEDAIRE 3ATJ5 luftsylinder dobbeltvirkende 3.19 tommers lengde | AC8JNG 3ATJ53.19 "2"2 253 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 3ATJ1 luftsylinder dobbeltvirkende 1.44 tommers lengde
1 972 NOK / enhet