SPEEDAIRE 35WC59 Elektrisk luftkompressor 2-trinns 15hk 50cfm | AG6JLN

SPEEDAIRE 35WC59 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 15hk 50cfm

Vare: AG6JLN Modell: 35WC59
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

81 879 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk luftkompressor
(F) NPT-uttak3 / 4 "
amps42.8
KompressortypeTankmontert
KontrollTrykkbryter
SylindermaterialeCast Iron
dBA @ 3 føtter89
KabinettÅpne dryppsikker
FinishPulverlakkert
Gratis luft CFM @ maks. Press50
HP15
Hz60
SmøringstypeSplash smurt
Maks. Press175 psi
Motor TypeÅpne Dripproof
Antall trinn2
Av Trykkbryterinnstilling175
På trykkbryterinnstilling145
Total høyde54
Total lengde69 "
Samlet bredde25
Fase3
Pumpens oljekapasitet4 kvt.
Pumpe RPM1020
Tankstørrelse120 gal.
TanktypeHorisontal
Spenning200-208

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 408.6
Skipets høyde (cm)157.48
Skipets lengde (cm)195.58
Skipets bredde (cm)83.82
HS kode8414801635

Produktdetaljer:

    • ASME Tank (Ja)
    • Kompressorpakningstype (basismodell)

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsHPTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeFaseTankstørrelsePris
SPEEDAIRE 35WC41 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 5hk 16.6cfm | AG6JKU 35 41WCXNUMX208-230/46014.2-12.8/6.4546 "63 "21 "380 gal.41 930 NOK
RFQ
SPEEDAIRE 35WC44 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 5hk 16.6cfm | AG6JKX 35 44WCXNUMX208-230225466321180 gal.54 859 NOK
RFQ
SPEEDAIRE 35WC46 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 5hk 16.6cfm | AG6JKZ 35 46WCXNUMX208-230/46014.2-12.8/6.45466321380 gal.52 428 NOK
RFQ
SPEEDAIRE 35WC49 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 7.5 hk 24 cfm | AG6JLC 35 49WCXNUMX208-230/46019.8-17.9/97.546 "63 "21 "380 gal.45 555 NOK
RFQ
SPEEDAIRE 35WC52 elektrisk luftkompressor 2 trinn 7.5 hk 24 cfm | AG6JLF 35 52WCXNUMX208-230/46019.8-17.9/97.546 "63 "21 "380 gal.55 499 NOK
RFQ
SPEEDAIRE 35WC53 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 10hk 34cfm | AG6JLG 35 53WCXNUMX208-230/46027-24.4/12.2105469 "253120 gal.65 604 NOK
RFQ
SPEEDAIRE 35WC54 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 15hk 50cfm | AG6JLH 35 54WCXNUMX208-230/46041.1-37.2/18.61554 "69 "25 "3120 gal.77 219 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 35WC59 Elektrisk luftkompressor 2 trinn 15hk 50cfm
81 879 NOK / enhet