Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 31CC52 Air Framing Nailer 120 Psi 1/4 Inch Hann | AG2ATG

SPEEDAIRE 31CC52 Air Framing spikerpistol 120 Psi 1/4 tommer hann

På lager
Vare: AG2ATG Modell: 31CC52
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
4 621 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Framing spikerpistol
Luftinntak1/4 "Hann
CFM per skudd0.083
Sorteringsvinkel15 Degrees
SorteringstypeMetalltråd
FARGESølv
EksosJusterbar
Festeområde1/2"- 3-1/4"
AvfyringsmodusSekvensiell
Måler10 til 13
Head StyleFull runde
Høyde13 45 / 64 "
Housing MaterialAluminum
Lengde12 13 / 64 "
Magasinskapasitet300
Maks. Press120 psi
Nødvendig trykk70 til 100 psi
Shank Dia.0.099 "til 0.130"
StilRett
TipsNei-mar
Verktøyvekt8.16 lb.
Bredde5 1 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.86
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)37.49
Skipets bredde (cm)39.5
HS kode8467195090

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 31CC52 Air Framing spikerpistol 120 Psi 1/4 tommer hann
4 621 NOK / enhet