Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 30E603 Swivel Connector 1/4 (m)npt x 3/8 Barb | AC4LLY

SPEEDAIRE 30E603 Swivel Connector 1/4 (m)npt x 3/8 Barb

På lager
Vare: AC4LLY Modell: 30E603
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
85NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar kontakt
Barb Størrelse3 / 8 "
FinishForkrommet
Slangetilkobling(M) NPT x slangestang
Inlet1 / 4 "PT
MaterialeStål
Maks. Press150 psi
Outlet1/4 "hurtigkobling
Rørstørrelse1 / 4 "
SealsNBR
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7307995045
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 30E603 Swivel Connector 1/4 (m)npt x 3/8 Barb
85NOK / enhet