Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 21AC04 Air Cut Off Tool 3-tommers hjul | AB6EFJ

SPEEDAIRE 21AC04 Air Cut Off Tool 3-tommers hjul

På lager
Vare: AB6EFJ Modell: 21AC04
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
1 161 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkuttverktøy
Luftinntak1 / 4 "PT
Arbor Hole3 / 8 "
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4
CFM @ full belastning19
Dutygeneral
EksosBak
Gratis hastighet22,000 rpm
VaktmaterialeMetal
HåndteringsmaterialeAluminum
Housing MaterialAluminum
HP0.5
Spak TypeSikkerhet
Min. Slange3 / 8 "
Total lengde7.5 "
Nødvendig trykk90 psi
Speed ​​ControlJa
Spindel Dia.21.5mm
variable SpeedJa
Hjuldiameter3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8467111080
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Maks. Hjultykkelse (1/16")

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ full belastningDutyGratis hastighetSakTotal lengdeHjuldiameterPris
SPEEDAIRE 21AC05 Air Cut Off Tool 4-tommers hjul | AB6EFK 21AC0516Industriell17,000 rpmLuftkuttverktøy15.75 "4"3 253 NOK
SPEEDAIRE 45YY23 kappeverktøy, 2 1/2 tommers hjuldiameter, 0.4 hk hestekrefter, 12000 o/min | CU4BGF 45ÅÅ23---Tool--2 464 NOK
SPEEDAIRE 45YY24 kappeverktøy, 2 1/2 tommers hjuldiameter, 0.4 hk hestekrefter, 4, 500 o/min | CU4BGG 45ÅÅ24---Tool--2 915 NOK
SPEEDAIRE 48MA05 kappeverktøy, 3 tommers hjuldiameter, 0.5 hk hestekrefter, 20000 4 o/min | CUXNUMXBGH 48 05MAXNUMX---Tool--630NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 21AC04 Air Cut Off Tool 3-tommers hjul
1 161 NOK / enhet