Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 1A257 sidefestefeste | AA8TNX

SPEEDAIRE 1A257 sidefestefeste

På lager
Vare: AA8TNX Modell: 1A257
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
497NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnodisert aluminiums monteringssett for sidelapper
Bore Dia.3-1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
SPEEDAIRE 1A254 sidefestefeste | AA8TNU 1A2541-1 / 2 "228NOK
SPEEDAIRE 1A255 Side Lug Mount 2 In | AA8TNV 1A2552"287NOK
SPEEDAIRE 1A256 sidefestefeste | AA8TNW 1A2562-1 / 2 "258NOK
SPEEDAIRE 1A258 Side Lug Mount 4 In | AA8TNY 1A2584"448NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 1A257 sidefestefeste
497NOK / enhet