Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 1A254 sidefestefeste | AA8TNU

SPEEDAIRE 1A254 sidefestefeste

På lager
Vare: AA8TNU Modell: 1A254
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
228NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnodisert aluminiums monteringssett for sidelapper
Bore Dia.1-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
SPEEDAIRE 1A255 Side Lug Mount 2 In | AA8TNV 1A2552"287NOK
SPEEDAIRE 1A256 sidefestefeste | AA8TNW 1A2562-1 / 2 "258NOK
SPEEDAIRE 1A257 sidefestefeste | AA8TNX 1A2573-1 / 4 "497NOK
SPEEDAIRE 1A258 Side Lug Mount 4 In | AA8TNY 1A2584"448NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 1A254 sidefestefeste
228NOK / enhet