Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 12V743 Skrutrekker 20 til 115 tommer-lb. | AA4PDE

SPEEDAIRE 12V743 luftskrutrekker 20 til 115 tommer-lb.

På lager
Vare: AA4PDE Modell: 12V743
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
1 722 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftskrutrekker
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4.0
CFM @ full belastning29.0
Clutch TypePositiv
DutyIndustriell
Gratis hastighet1800 rpm
HåndtakstypePistol
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
OperasjonPositiv
Total lengde7 13 / 32 "
Nødvendig trykk90 psi
Gass typeAvtrekker
Moment Range Soft Draw20 til 115 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.287
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)19.69
HS kode8467115020
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Sekskantbit (1/4 ")

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningDutyGratis hastighetHåndtakstypeOperasjonTotal lengdePris
SPEEDAIRE 21AA80 Luftskrutrekker 800 o / min | AB6EEJ 21AA80416general800 rpmRettvendbar10.25 "3 095 NOK
SPEEDAIRE 21AA81 Luftskrutrekker 1800 rpm | AB6EEK 21AA81416general1800 rpmRettvendbar9.5 "1 463 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 12V743 luftskrutrekker 20 til 115 tommer-lb.
1 722 NOK / enhet