Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 21AA81 Luftskrutrekker 1800 rpm | AB6EEK

SPEEDAIRE 21AA81 luftskrutrekker 1800 rpm

På lager
Vare: AB6EEK Modell: 21AA81
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
1 463 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftskrutrekker
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid4
CFM @ full belastning16
Clutch TypeJusterbar
Dutygeneral
Gratis hastighet1800 rpm
HåndtakstypeRett
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Operasjonvendbar
Total lengde9.5 "
Nødvendig trykk90 psi
Gass typespaken
Moment Range Soft Draw30 til 70 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.242
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8467115090
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Sekskantbit (1/4 ")

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningDutyGratis hastighetHåndtakstypeOperasjonTotal lengdePris
SPEEDAIRE 12V743 Skrutrekker 20 til 115 tommer-lb. | AA4PDE 12V7434.029.0Industriell1800 rpmPistolPositiv7 13 / 32 "1 722 NOK
SPEEDAIRE 21AA80 Luftskrutrekker 800 o / min | AB6EEJ 21AA80416general800 rpmRettvendbar10.25 "3 095 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 21AA81 luftskrutrekker 1800 rpm
1 463 NOK / enhet