Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPECO TECHNOLOGIES WAT10 Attenuator Mono 10 Watt rustfritt stål | AH6VMM 36H474

SPECO TECHNOLOGIES WAT10 Attenuator Mono 10 Watt Rustfritt stål

På lager
Vare: AH6VMM Modell: WAT10Kryssreferanse: 36H474

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

527NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakattenuator
FARGERustfritt stål
Dybde3"
FinishRustfritt stål
Frequency Response20 Hz til 20 kHz
Høyde4.5 "
Inngangsspenning25 / 70V
MaterialeRustfritt stål
typenMono
Watts10
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.198
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)13.46
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES WAT10 Attenuator Mono 10 Watt Rustfritt stål
527NOK / enhet