SPECO TECHNOLOGIES SPRK65CBT Høyttaler Rock 6 1/2 tommers Brun | AC2HXA 2KJV9

SPECO TECHNOLOGIES SPRK65CBT Høyttaler Rock 6 1/2 Tommer Brun

På lager
Vare: AC2HXA Modell: SPRK65CBTKryssreferanse: 2KJV9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 264 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtendørs rockhøyttaler
Kabinettfargebrun
VedleggsmaterialeABS plast
Frequency Response90Hz til 20kHz
impedans8 Ohms
Maks. Effekt60
Total høyde14 "
Total lengde13 "
Samlet bredde13 "
Strømkraner @ 75V30W / 15W / 7.5W / 3.75W
Transformatorinnstillinger70V / 25V
Tweeter Dia. (I.)1/2
typenLandskapsprodukt
Watt (RMS)40
Vekt14 kg
Woofer-sammensetningMica
Woofer Dia. (I.)6-1/2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.17
Skipets høyde (cm)41.4
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode8518210000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Effektkraner ved 25V (30W / 15W / 7.5W / 3.75W)
    • Diskanthøyttaler (PEI)

Produktvarianter

ProduktModellPris
SPECO TECHNOLOGIES SPRK65CGT Speaker Rock 6 1/2 tommers granitt | AC2HXB 2KJW1 SPRK65CGT2 264 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPRK65CBT Høyttaler Rock 6 1/2 Tommer Brun
2 264 NOK / enhet