SPECO TECHNOLOGIES SP6NXCTUL Innendørs takhøyttaler - pakke med 2 | AE4JHK 5KZG3

SPECO TECHNOLOGIES SP6NXCTUL takhøyttaler innendørs - pakke med 2

På lager
Vare: AE4JHK Modell: SP6NXCTULKryssreferanse: 5KZG3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 790 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTakhøyttaler
VedleggsmaterialeMetal
Frequency Response60Hz til 20,000Hz
impedans8 Ohms
Maks. Effekt80
Total høyde7.75 "
Total lengde10.25 "
Samlet bredde10.25 "
Strømkraner @ 75V30W, 15W, 7.5W, 3.7W, 1.9W
Følsomhet87db
Transformatorinnstillinger70V
Tweeter Dia. (I.)3/4
typeninnendørs
Watt (RMS)40
Vekt6-1 / 2 kg
Woofer-sammensetningPolypropylen bashøyttaler
Woofer Dia. (I.)6-1/2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.48
Skipets høyde (cm)34.54
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8518210000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Diskanthøyttaler (Silke Tweeter)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. EffektTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeVektPris
SPECO TECHNOLOGIES SPCBC5-høyttalere 5 1/4 tommer i tak - pakke med 2 | AC2HXH 2KJW7 SPCBC5506.375 "8"8"2.5 kg937NOK
SPECO TECHNOLOGIES SPCBC6-høyttalere 6 1/2 tommer i tak - pakke med 2 | AC2HXJ 2KJW8 SPCBC6607.5 "9"9"3.5 kg1 302 NOK
SPECO TECHNOLOGIES G86TG1X1 Takhøyttaler, 12 L x 12 tommer B | CD2FEG 45MK45 G86TG1X1153.51212-919NOK
SPECO TECHNOLOGIES G86TG1X2 Takhøyttaler, 24 L x 12 tommer B | CD2FEH 45MK46 G86TG1X2153.52412-848NOK
SPECO TECHNOLOGIES G86TG2X2 Takhøyttaler, 24 L x 24 Tommer B | CD2FEJ 45MK47 G86TG2X2153.52424-1 179 NOK
SPECO TECHNOLOGIES G86TG2X2C Takhøyttaler, 24 tommer L x 3-1/2 tommer H | CD3FLL 45MK48 G86TG2X2C153.52424-1 296 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SP6NXCTUL takhøyttaler innendørs - pakke med 2
3 790 NOK / enhet