Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPECO TECHNOLOGIES SPCBC5-høyttalere 5 1/4 tommer i tak - pakke med 2 | AC2HXH 2KJW7

SPECO TECHNOLOGIES SPCBC5-høyttalere 5 1/4 tommers i taket - pakke med 2

På lager
Vare: AC2HXH Modell: SPCBC5Kryssreferanse: 2KJW7
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
937NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTakhøyttaler
Frequency Response70Hz til 18,000Hz
impedans8 Ohms
Maks. Effekt50
Total høyde6.375 "
Total lengde8"
Samlet bredde8"
Watt (RMS)25
Vekt2.5 kg
Woofer-sammensetningMineralpolymer
Woofer Dia. (I.)5-1/4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)24.38
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8518210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. EffektTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeVektPris
SPECO TECHNOLOGIES SPCBC6-høyttalere 6 1/2 tommer i tak - pakke med 2 | AC2HXJ 2KJW8 SPCBC6607.5 "9"9"3.5 kg1 302 NOK
SPECO TECHNOLOGIES SP6NXCTUL Innendørs takhøyttaler - pakke med 2 | AE4JHK 5KZG3 SP6NXCTUL807.75 "10.25 "10.25 "6-1 / 2 kg3 790 NOK
SPECO TECHNOLOGIES G86TG1X1 Takhøyttaler, 12 L x 12 tommer B | CD2FEG 45MK45 G86TG1X1153.51212-919NOK
SPECO TECHNOLOGIES G86TG1X2 Takhøyttaler, 24 L x 12 tommer B | CD2FEH 45MK46 G86TG1X2153.52412-848NOK
SPECO TECHNOLOGIES G86TG2X2 Takhøyttaler, 24 L x 24 Tommer B | CD2FEJ 45MK47 G86TG2X2153.52424-1 179 NOK
SPECO TECHNOLOGIES G86TG2X2C Takhøyttaler, 24 tommer L x 3-1/2 tommer H | CD3FLL 45MK48 G86TG2X2C153.52424-1 296 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPCBC5-høyttalere 5 1/4 tommers i taket - pakke med 2
937NOK / enhet