Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEC BD080-400-0310 Skivefjær krom innvendig diameter 1.22 tommer Pk 10 | AF7WLB 22RH78

SPEC BD080-400-0310 Skivefjær krom innvendig diameter 1.22 tommer Pk 10

På lager
Vare: AF7WLB Modell: BD080-400-0310Kryssref: 22RH78

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 109 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivefjær
Beregnet belastning @ flat (kg)32377N
Avbøyning @ Last1.58mm
Finishfosfat
Last @ avbøyning (kg)20384N
MaterialeChrome
Maks. Utenfor Dia.3.15 "
Min. Inne i Dia.1.22 "
Total høyde6.1mm
Tykkelse4mm
typenMetrisk skivefjær

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7318210090

Produktvarianter

ProduktModellAvbøyning @ LastLast @ avbøyning (kg)Maks. Utenfor Dia.Min. Inne i Dia.Total høydeTykkelsePris
SPEC BD063-350 Skivefjær Krom Innvendig Diameter 1.22 Tommer Pk 10 | AF7VXM 22RH61 BD063-3501.05mm15774N2.48 "1.22 "4.9mm3.5mm927NOK
SPEC BD070-200-0255 Skivefjær krom innvendig diameter 1.004 tommer Pk 10 | AF7VXN 22RH62 BD070-200-02551.87mm4756N2.756 "1.004 "4.5mm2mm701NOK
SPEC BD070-250-0305 Skivefjær Krom Innvendig Diameter 1.201 Tommer Pk 10 | AF7VXP 22RH63 BD070-250-03051.8mm8606N2.756 "1.201 "4.9mm2.5mm675NOK
SPEC BD070-300 Skivefjær Krom Innvendig Diameter 1.398 Tommer Pk 10 | AF7VXQ 22RH64 BD070-3001.58mm13171N2.756 "1.398 "5.1mm3mm707NOK
SPEC BD070-300-0305 Skivefjær Krom Innvendig Diameter 1.201 Tommer Pk 10 | AF7VXR 22RH65 BD070-300-03051.58mm12246N2.756 "1.201 "5.1mm3mm707NOK
SPEC BD070-400 Skivefjær Krom innvendig diameter 1.398 tommer Pk 10 | AF7VXT 22RH66 BD070-4001.35mm25143N2.756 "1.398 "5.8mm4mm885NOK
SPEC BD020-125 Skivefjær Krom innvendig diameter 0.402 tommer Pk 10 | AF7WFK 22RG63 BD020-1250.37mm2654N0.787 "0.402 "1.75mm1.25mm459NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEC BD080-400-0310 Skivefjær krom innvendig diameter 1.22 tommer Pk 10
1 109 NOK / enhet