Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KISSLER & CO 58-7144 Stopper badekar og dusj messing 1 -3/16 tommers lengde | AG2PPG 31XJ17

KISSLER & CO 58-7144 Stopper badekar og dusj messing 1 -3/16 tommers lengde

På lager
Vare: AG2PPG Modell: 58-7144Kryssreferanse: 31XJ17

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

197NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStopper
Farge / finishChrome
Måler22
Lengde1 3 / 16 "
MaterialeMessing
typenBadekar og dusj

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481805060

Produktvarianter

ProduktModellFarge / finishLengdeMaterialetypenPris
KISSLER & CO 58-2162 Stopper For Moen | AF7ZNF 23YV86 58-2162-4 15 / 16 "PlastKjøkken26NOK
KISSLER & CO 58-1114 Stopper for amerikansk standard | AF7ZNG 23YV91 58-1114-4.75 "PlastKjøkken51NOK
KISSLER & CO 58-1145 Stopper toalett plast 3-7/8 tommers lengde | AG2PPF 31XJ15 58-1145Chrome hode3.875 "Plasttoalett28NOK
KISSLER & CO 59-X000 Stopper vask og avløpsgummi 1 tomme Lengde | AG2PPP 31XJ25 59-X000Lin Hvit1"GummiVask og avløp14NOK
KISSLER & CO 59-1435 Stopper Disposer Black /Plast Rubber | AH8XBC 39AP46 59-1435Svart / plast-GummiAvfallshåndterer29NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KISSLER & CO 58-7144 Stopper badekar og dusj messing 1 -3/16 tommers lengde
197NOK / enhet