Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER TUF-0500-GD Kvinne Transition Union, 1/2 tomme Størrelse, annonsefri | AE6NRC 5UED3

SPEARS VALVES TUF-0500-GD Female Transition Union, 1/2 tommers størrelse, annonsefri

På lager
Vare: AE6NRC Modell: TUF-0500-GDKryssref: 5UED3

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

181NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransition Compression Union
Body MaterialCPVC / Messing med lav bly
FARGETan
TilkoblingstypeFNPT X CTS Hub
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse1 / 2 "
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER TUF-0750-GD Kvinne Transition Union, 3/4 tommers størrelse, annonsefri | AE6NRD 5UED4 TUF-0750-GDMNPT X CTS -hub3 / 4 "295NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES TUF-0500-GD Female Transition Union, 1/2 tommers størrelse, annonsefri
181NOK / enhet