Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER TUF-0750-GD Kvinne Transition Union, 3/4 tommers størrelse, annonsefri | AE6NRD 5UED4

SPEARS VALVES TUF-0750-GD Female Transition Union, 3/4 tommers størrelse, annonsefri

På lager
Vare: AE6NRD Modell: TUF-0750-GDKryssref: 5UED4

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

295NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransition Compression Union
Body MaterialCPVC / Messing med lav bly
FARGETan
TilkoblingstypeMNPT X CTS -hub
Maks. Press100 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse3 / 4 "
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1413
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER TUF-0500-GD Kvinne Transition Union, 1/2 tomme Størrelse, annonsefri | AE6NRC 5UED3 TUF-0500-GDFNPT X CTS Hub1 / 2 "181NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES TUF-0750-GD Female Transition Union, 3/4 tommers størrelse, annonsefri
295NOK / enhet