Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER RCE-2000-S Albue, 90 Deg., SDR-11, 2 Tommers Slip, 400 PSI, CPVC | AE6NUW 5UEK7 / RCE-2000-S GR

SPEARS VALVES RCE-2000-S albue, 90 grader, SDR-11, 2 tommers slip, 400 PSI, CPVC

På lager
Vare: AE6NUW Modell: RCE-2000-SKryss Ref: 5UEK7 / RCE-2000-S GR

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
248NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialCPVC
FARGETan
TilkoblingstypeCTS Hub
Maks. Press400 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse2"
PlanleggSDR 11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2205
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER RCE-0750-S Albue, 90 grader, SDR-11, 3/4 tommers slip, CPVC | AE6NUR 5UEK3 / RCE-0750-S GR RCE-0750-S3 / 4 "22NOK
SPEARS VENTILER RCE-1000-S Albue, 90 Deg., SDR-11, 1 Tommers Slip, 400 PSI, CPVC | AE6NUT 5UEK4 / RCE-1000-S GR RCE-1000-S1"48NOK
SPEARS VENTILER RCE-1250-S Albue, 90 grader, SDR-11, 1-1/4 tommers slip, CPVC | AE6NUU 5UEK5 / RCE-1250-S GR RCE-1250-S1.25 "85NOK
SPEARS VENTILER RCE-1500-S Albue, 90 grader, SDR-11, 1-1/4 tommers slip, CPVC | AE6NUV 5UEK6 / RCE-1500-S GR RCE-1500-S1.5 "128NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES RCE-2000-S albue, 90 grader, SDR-11, 2 tommers slip, 400 PSI, CPVC
248NOK / enhet