Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE TTST25440G Skive | CU4EJH 45M025

SPEEDAIRE TTST25440G Skive

På lager
Vare: CU4EJH Modell: TTST25440GKryssreferanse: 45M025

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
SPEEDAIRE TT7318501NG Capskrue med skive | CU4CHC 45P101 TT7318501NGVaskemaskin286NOK
SPEEDAIRE TT700504G Capskrue med skive | CU4CHD 45P227 TT700504GVaskemaskin820NOK
SPEEDAIRE TT134935G Skive | CU4ECE 45P677 TT134935GVaskemaskin10NOK
SPEEDAIRE TT154937G Skive, For 3CRJ1, TT154937G | CU4ECF 45P274 TT154937GVaskemaskin125NOK
SPEEDAIRE TT48042G Skive, For 3CRJ3, TT48042G | CU4ECG 45P634 TT48042GVaskemaskin13NOK
SPEEDAIRE TT78008G Skive, For 3CRJ3, TT78008G | CU4ECH 45N980 TT78008GVaskemaskin13NOK
SPEEDAIRE TT78023G Skive, For 3CRJ3, TT78023G, 2 PK | CU4ECJ 45N918 TT78023GVaskemaskin29NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE TTST25440G Skive
18NOK / enhet