Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M55050.100.0035 Hylseskrue Standard rustfritt stål M10 x 1.50X35, 50PK | AB7DWD 22UD94

APPROVED VENDOR M55050.100.0035 Hylseskrue Standard rustfritt stål M10 x 1.50X35, 50PK

På lager
Vare: AB7DWD Modell: M55050.100.0035Kryssref.: 22UD94 / 42GX54
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
864NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
Kjørestørrelse8mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.16mm
Hodehøyde10mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet35mm
MaterialeA4 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde35mm
Trådstørrelse1.50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.508
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318158030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.100.0035 Hylseskrue Standard rustfritt stål M10 x 1.50X35, 50PK
864NOK /pakke