Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER RCE-0750-S Albue, 90 grader, SDR-11, 3/4 tommers slip, CPVC | AE6NUR 5UEK3 / RCE-0750-S GR

SPEARS VALVES RCE-0750-S Albue, 90 grader, SDR-11, 3/4 tommers slip, CPVC

På lager
Vare: AE6NUR Modell: RCE-0750-SKryss Ref: 5UEK3 / RCE-0750-S GR
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
22NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialCPVC
FARGETan
TilkoblingstypeCTS Hub
Maks. Press400 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse3 / 4 "
PlanleggSDR 11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER RCE-1000-S Albue, 90 Deg., SDR-11, 1 Tommers Slip, 400 PSI, CPVC | AE6NUT 5UEK4 / RCE-1000-S GR RCE-1000-S1"48NOK
SPEARS VENTILER RCE-1250-S Albue, 90 grader, SDR-11, 1-1/4 tommers slip, CPVC | AE6NUU 5UEK5 / RCE-1250-S GR RCE-1250-S1.25 "85NOK
SPEARS VENTILER RCE-1500-S Albue, 90 grader, SDR-11, 1-1/4 tommers slip, CPVC | AE6NUV 5UEK6 / RCE-1500-S GR RCE-1500-S1.5 "128NOK
SPEARS VENTILER RCE-2000-S Albue, 90 Deg., SDR-11, 2 Tommers Slip, 400 PSI, CPVC | AE6NUW 5UEK7 / RCE-2000-S GR RCE-2000-S2"248NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES RCE-0750-S Albue, 90 grader, SDR-11, 3/4 tommers slip, CPVC
22NOK / enhet