Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER RCD-0500-S Drop Albue, 90 Deg., SDR-11, 1/2 Inch Slip, CPVC | AE6NVV 5UEN9 / RCD-0500-S GR

SPEARS VALVES RCD-0500-S fallalbue, 90 grader, SDR-11, 1/2 tommers slip, CPVC

På lager
Vare: AE6NVV Modell: RCD-0500-SKryssref.: 5UEN9 / RCD-0500-S GR

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
27NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak90 grader fallalbue
Body MaterialCPVC
FARGETan
TilkoblingstypeCTS Hub
Maks. Press400 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse1 / 2 "
PlanleggSDR 11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeSakPlanleggPris
SPEARS VENTILER DE-0500-S Drop Ear Albue, 90 Deg., 1/2 tomme Størrelse, CPVC | AE6NRB 5UED2 DE-0500-SCPVC / rustfritt stålFNPT X CTS HubDrop Ear Albue40166NOK
SPEARS VENTILER RCD-0500-T Drop Albow, 90 Deg., SDR-11, 1/2 Inch Slip, CPVC | AE6NVU 5UEN8 / RCD-0500-T GR RCD-0500-TCPVCFNPT x FNPT90 grader fallalbueSDR 1136NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES RCD-0500-S fallalbue, 90 grader, SDR-11, 1/2 tommers slip, CPVC
27NOK / enhet