Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER DE-0500-S Drop Ear Albue, 90 Deg., 1/2 tomme Størrelse, CPVC | AE6NRB 5UED2

SPEARS VALVES DE-0500-S Drop Ear Albue, 90 grader, 1/2 tomme størrelse, CPVC

På lager
Vare: AE6NRB Modell: DE-0500-SKryssref: 5UED2
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
166NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop Ear Albue
Body MaterialCPVC / rustfritt stål
FARGETan
TilkoblingstypeFNPT X CTS Hub
Maks. Press400 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse1 / 2 "
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7307225000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeSakPlanleggPris
SPEARS VENTILER RCD-0500-T Drop Albow, 90 Deg., SDR-11, 1/2 Inch Slip, CPVC | AE6NVU 5UEN8 / RCD-0500-T GR RCD-0500-TCPVCFNPT x FNPT90 grader fallalbueSDR 1141NOK
SPEARS VENTILER RCD-0500-S Drop Albue, 90 Deg., SDR-11, 1/2 Inch Slip, CPVC | AE6NVV 5UEN9 / RCD-0500-S GR RCD-0500-SCPVCCTS Hub90 grader fallalbueSDR 1127NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES DE-0500-S Drop Ear Albue, 90 grader, 1/2 tomme størrelse, CPVC
166NOK / enhet