SPEARS VENTILER P706X-060C P-Trap, Hub x Hub, 6 størrelse, CPVC | AF7PKJ 22EX35

SPEARS VALVES P706X-060C P-Trap, Hub x Hub, 6 størrelse, CPVC

Vare: AF7PKJ Modell: P706X-060CKryssreferanse: 22EX35

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakP-felle
Body MaterialCPVC
FARGEGrå
SamsvarNSF CW-sertifisert for etsende avfall, IAPMO IGC 210 og ICC-ES PMG-1018
TilkoblingstypeNav x Nav
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Maks. Press180 psi
Maks. Temp.200 Grader F
Rørstørrelse6"
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.6835
Skipets høyde (cm)58.67
Skipets lengde (cm)53.85
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode3917400090

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER P706X-015C P-Trap, Hub x Hub, 1-1/2 størrelse, CPVC | AF7PKE 22EX31 P706X-015C330 PSI1.5 "-
RFQ
SPEARS VENTILER P706X-020C P-Trap, Hub x Hub, 2 størrelser, CPVC | AF7PKF 22EX32 P706X-020C280 PSI2"-
RFQ
SPEARS VENTILER P706X-030C P-Trap, Hub x Hub, 3 størrelse, CPVC | AF7PKG 22EX33 P706X-030C260 psi3"-
RFQ
SPEARS VENTILER P706X-040C P-Trap, Hub x Hub, 4 størrelse, CPVC | AF7PKH 22EX34 P706X-040C220 psi4"-
RFQ
SPEARS VENTILER P711P-015C P-Trap, med plastmutter, slip x hub, 1-1/2 størrelse, CPVC | BU7LKD P711P-015C--2 551 NOK
RFQ
SPEARS VENTILER P706X-080C P-Trap, Hub x Hub, 8 størrelse, CPVC | BU7NZV P706X-080C--21 182 NOK
RFQ
SPEARS VENTILER P706X-100C P-Trap, Hub x Hub, 10 Størrelse, CPVC | BU8BGU P706X-100C--33 755 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES P706X-060C P-Trap, Hub x Hub, 6 størrelse, CPVC