Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER CSV-0500-38C Rett ventil, Cosley Quarter Turn, 1/2 x 3/8 tomme Størrelse, CPVC | AE6NRQ 5UEE5

SPEARS VALVES CSV-0500-38C rett ventil, Cosley Quarter Turn, 1/2 x 3/8 tomme størrelse, CPVC

På lager
Vare: AE6NRQ Modell: CSV-0500-38CKryssreferanse: 5UEE5
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
71NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil
Body MaterialCPVC
KroppsstilRett
FinishPVC
HåndteringsmaterialePVC
Innløpsstørrelse1 / 2 "
Innløpstypeslip
Maks. Press100 psi
Størrelse på uttak3 / 8 "
Utløpstypeslip
StammaterialePVC
Temp. Område0 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilInnløpstypeSakPris
SPEARS VENTILER CAV-0500-38C Vinkelventil, Cosley Quarter Turn, 1/2 x 3/8 tomme Størrelse, CPVC | AE6NRP 5UEE4 / CAV-0500-38C GR CAV-0500-38CVinkelMNPTAngle Valve82NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES CSV-0500-38C rett ventil, Cosley Quarter Turn, 1/2 x 3/8 tomme størrelse, CPVC
71NOK / enhet