Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER CAV-0500-38C Vinkelventil, Cosley Quarter Turn, 1/2 x 3/8 tomme Størrelse, CPVC | AE6NRP 5UEE4 / CAV-0500-38C GR

SPEARS VALVES CAV-0500-38C vinkelventil, Cosley Quarter Turn, 1/2 x 3/8 tomme størrelse, CPVC

På lager
Vare: AE6NRP Modell: CAV-0500-38CKryssreferanse: 5UEE4 / CAV-0500-38C GR
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
82NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAngle Valve
Body MaterialCPVC
KroppsstilVinkel
FinishPVC
HåndteringsmaterialePVC
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeMNPT
Maks. Press100 psi
Størrelse på uttak3 / 8 "
Utløpstypeslip
StammaterialePVC
Temp. Område0 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilInnløpstypeSakPris
SPEARS VENTILER CSV-0500-38C Rett ventil, Cosley Quarter Turn, 1/2 x 3/8 tomme Størrelse, CPVC | AE6NRQ 5UEE5 CSV-0500-38CRettslipVentil71NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES CAV-0500-38C vinkelventil, Cosley Quarter Turn, 1/2 x 3/8 tomme størrelse, CPVC
82NOK / enhet