Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER BDC-0750-S Kjele avløpsventil, Hub x MHT, 3/4 størrelse, CPVC | AE6NRM 5UEE2

SPEARS VALVES BDC-0750-S Kjeleavløpsventil, nav x MHT, 3/4 størrelse, CPVC

På lager
Vare: AE6NRM Modell: BDC-0750-SKryssreferanse: 5UEE2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
99NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjelens avløpsventil
Body MaterialCPVC
TilkoblingstypeSlip x mannlig slange
HåndteringsmaterialeEPDM
Maks. Væsketemp.180 Grader F
Maks. Press100 psi
Åpen lengde3-3 / 4 "
Rørstørrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER BDC-0500-S Kjele avløpsventil, Hub x MHT, 1/2 størrelse, CPVC | AE6NRL 5UEE1 / BDC-0500-S GR BDC-0500-S1 / 2 "94NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES BDC-0750-S Kjeleavløpsventil, nav x MHT, 3/4 størrelse, CPVC
99NOK / enhet