Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER BDC-0500-S Kjele avløpsventil, Hub x MHT, 1/2 størrelse, CPVC | AE6NRL 5UEE1 / BDC-0500-S GR

SPEARS VALVES BDC-0500-S Kjeleavløpsventil, nav x MHT, 1/2 størrelse, CPVC

På lager
Vare: AE6NRL Modell: BDC-0500-SKryssref.: 5UEE1 / BDC-0500-S GR

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
94NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjelens avløpsventil
Body MaterialCPVC
TilkoblingstypeSlip x mannlig slange
HåndteringsmaterialeEPDM
Maks. Væsketemp.180 Grader F
Maks. Press100 psi
Åpen lengde3-3 / 4 "
Rørstørrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER BDC-0750-S Kjele avløpsventil, Hub x MHT, 3/4 størrelse, CPVC | AE6NRM 5UEE2 BDC-0750-S3 / 4 "99NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES BDC-0500-S Kjeleavløpsventil, nav x MHT, 1/2 størrelse, CPVC
94NOK / enhet