Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER 882-100C Nippel, gjenget begge ender, skjema 80, 1/2 tomme x 10 størrelse, CPVC | AG9TGV 22EY18

SPEARS VALVES 882-100C brystvorte, gjenget begge ender, plan 80, 1/2 tomme x 10 størrelse, CPVC

På lager
Vare: AG9TGV Modell: 882-100CKryssreferanse: 22EY18

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

219NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
FARGEGrå
TilkoblingstypeGjenget i begge ender
Lengde10 "
MaterialeCPVC
Maks. Press420 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.200 Grader F
Rørstørrelse1 / 2 "
Planlegg80
typenRørnippel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)33.27
Skipets bredde (cm)15.49
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
SPEARS VENTILER 882-120C Nippel, gjenget begge ender, skjema 80, 1/2 tomme x 12 størrelse, CPVC | AG9THE 22EY28 882-120C12 "249NOK
SPEARS VENTILER 882-005C Nippel, gjenget begge ender, plan 80, 1/2 tomme x lukkestørrelse, CPVC | BU7JYZ 882-005C-35NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 882-060C Nippel, gjenget begge ender, skjema 80, 1/2 tomme x 6 størrelse, CPVC | BU7KDZ 882-060C-71NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 882-030C Nippel, gjenget begge ender, skjema 80, 1/2 tomme x 3 størrelse, CPVC | BU7KPK 882-030C-48NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 882-040C Nippel, gjenget begge ender, plan 80, 1/2 tomme x 4 størrelse, CPVC | BU7KUU 882-040C-56NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 882-015C Nippel, gjenget begge ender, skjema 80, 1/2 tomme x 1-1/2 størrelse, CPVC | BU7KYA 882-015C-38NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 882-020C Nippel, gjenget begge ender, skjema 80, 1/2 tomme x 2 størrelse, CPVC | BU7LHQ 882-020C-42NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 882-100C brystvorte, gjenget begge ender, plan 80, 1/2 tomme x 10 størrelse, CPVC
219NOK / enhet