Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VALVES 830-007SR Spesialforsterket kobling, FPT, Schedule 80, 3/4 tommers størrelse, PVC | AC9CHC 3FLL7

SPEARS VALVES 830-007SR spesialforsterket kobling, FPT, skjema 80, 3/4 tommers størrelse, PVC

På lager
Vare: AC9CHC Modell: 830-007SRKryssreferanse: 3FLL7
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
262NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Body MaterialPVC, rustfritt stål
FARGESkifergrå
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse3 / 4 "
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER 830-005SR Spesialforsterket kobling, FPT, Schedule 80, 1/2 tomme størrelse, PVC | AC9CHB 3FLL6 830-005SR1 / 2 "183NOK
SPEARS VENTILER 830-010SR Spesialforsterket kobling, FPT, Schedule 80, 1 tommers størrelse, PVC | AC9CHD 3FLL8 830-010SR1"273NOK
SPEARS VENTILER 830-012SR Spesialforsterket kobling, FPT, Schedule 80, 1-1/4 tomme størrelse, PVC | AC9CHE 3FLL9 830-012SR1.25 "338NOK
SPEARS VENTILER 830-015SR Spesialforsterket kobling, FPT, Schedule 80, 1-1/2 tomme størrelse, PVC | AC9CHF 3FLN1 830-015SR1.5 "727NOK
SPEARS VALVES 830-020SR Spesialforsterket kobling, FPT, Schedule 80, 2 tommers størrelse, PVC | AC9CHG 3FLN2 830-020SR2"783NOK
SPEARS VENTILER 830-010SRBC Spesialforsterket kobling, FPT, Schedule 80, 1 tommers størrelse, PVC | BU7CWD 830-010SRBC-90NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 830-012SRBC Spesialforsterket kobling, FPT, Schedule 80, 1-1/4 tomme størrelse, PVC | BU7CWH 830-012SRBC-113NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 830-007SR spesialforsterket kobling, FPT, skjema 80, 3/4 tommers størrelse, PVC
262NOK / enhet