Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER 467E-416SR Spesialforsterket klemsal, FPT, EPDM, sinkbelagte bolt, 4 x 3/4 størrelse, PVC | AC8WEN 3EFK5

SPEARS VALVES 467E-416SR spesialforsterket klemsal, FPT, EPDM, sinkbelagt bolt, 4 x 3/4 størrelse, PVC

På lager
Vare: AC8WEN Modell: 467E-416SRKryssref: 3EFK5

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 040 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSadelklemme
PakningsmaterialeEPDM
MaterialePVC
Maks. Press235 PSI
Maks. Temp.73 Grader F
Uttakstilkobling3/4 "(FNPT) stikkontakt
Utløpsrørstørrelse3 / 4 "
Rørstørrelse4"
Nødvendig hullstørrelse1-1 / 8 "
Planlegg40
typenTo biter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.603
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUttakstilkoblingRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER 467E-247SR Spesialforsterket klemsal, FPT, EPDM, sinkbelagte bolt, 2 x 1/2 størrelse, PVC | AC8WED 3EFJ5 467E-247SR235 PSI1/2 "(FNPT) stikkontakt2"1 213 NOK
SPEARS VENTILER 467E-248SR Spesialforsterket klemsal, FPT, EPDM, sinkbelagte bolt, 2 x 3/4 størrelse, PVC | AC8WEE 3EFJ6 467E-248SR235 PSI3/4 "(FNPT) stikkontakt2"1 046 NOK
SPEARS VALVES 467E-249SR Spesiell forsterket klemsal, FPT, EPDM, sinkbelagte bolt, 2 x 1 størrelse, PVC | AC8WEF 3EFJ7 467E-249SR235 PSI1 "(FNPT) stikkontakt2"937NOK
SPEARS VENTILER 467E-333SR Spesialforsterket klemsal, FPT, EPDM, sinkbelagte bolt, 3 x 1/2 størrelse, PVC | AC8WEG 3EFJ8 467E-333SR235 PSI1/2 "(FNPT) stikkontakt3"1 321 NOK
SPEARS VENTILER 467E-334SR Spesialforsterket klemsal, FPT, EPDM, sinkbelagte bolt, 3 x 3/4 størrelse, PVC | AC8WEH 3EFJ9 467E-334SR235 PSI3/4 "(FNPT) stikkontakt3"1 402 NOK
SPEARS VENTILER 467E-335SR Spesialforsterket klemsal, FPT, EPDM, sinkbelagte bolt, 3 x 1 størrelse, PVC | AC8WEJ 3EFK1 467E-335SR235 PSI1 "(FNPT) stikkontakt3"1 363 NOK
SPEARS VENTILER 467E-337SR Spesialforsterket klemsal, FPT, EPDM, sinkbelagte bolt, 3 x 1-1/2 størrelse, PVC | AC8WEK 3EFK2 467E-337SR235 PSI1-1 / 2 "(FNPT) stikkontakt3"1 592 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 467E-416SR spesialforsterket klemsal, FPT, EPDM, sinkbelagt bolt, 4 x 3/4 størrelse, PVC
2 040 NOK / enhet