Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER 467E-337SR Spesialforsterket klemsal, FPT, EPDM, sinkbelagte bolt, 3 x 1-1/2 størrelse, PVC | AC8WEK 3EFK2

SPEARS VALVES 467E-337SR spesialforsterket klemsal, FPT, EPDM, sinkbelagt bolt, 3 x 1-1/2 størrelse, PVC

På lager
Vare: AC8WEK Modell: 467E-337SRKryssref: 3EFK2

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 592 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSadelklemme
PakningsmaterialeEPDM
MaterialePVC
Maks. Press235 PSI
Maks. Temp.73 Grader F
Uttakstilkobling1-1 / 2 "(FNPT) stikkontakt
Utløpsrørstørrelse1-1 / 2 "
Rørstørrelse3"
Nødvendig hullstørrelse2-1 / 4 "
Planlegg40
typenTo biter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6615
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUttakstilkoblingRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER 467E-247SR Spesialforsterket klemsal, FPT, EPDM, sinkbelagte bolt, 2 x 1/2 størrelse, PVC | AC8WED 3EFJ5 467E-247SR235 PSI1/2 "(FNPT) stikkontakt2"1 213 NOK
SPEARS VENTILER 467E-248SR Spesialforsterket klemsal, FPT, EPDM, sinkbelagte bolt, 2 x 3/4 størrelse, PVC | AC8WEE 3EFJ6 467E-248SR235 PSI3/4 "(FNPT) stikkontakt2"1 046 NOK
SPEARS VALVES 467E-249SR Spesiell forsterket klemsal, FPT, EPDM, sinkbelagte bolt, 2 x 1 størrelse, PVC | AC8WEF 3EFJ7 467E-249SR235 PSI1 "(FNPT) stikkontakt2"937NOK
SPEARS VENTILER 467E-333SR Spesialforsterket klemsal, FPT, EPDM, sinkbelagte bolt, 3 x 1/2 størrelse, PVC | AC8WEG 3EFJ8 467E-333SR235 PSI1/2 "(FNPT) stikkontakt3"1 321 NOK
SPEARS VENTILER 467E-334SR Spesialforsterket klemsal, FPT, EPDM, sinkbelagte bolt, 3 x 3/4 størrelse, PVC | AC8WEH 3EFJ9 467E-334SR235 PSI3/4 "(FNPT) stikkontakt3"1 402 NOK
SPEARS VENTILER 467E-335SR Spesialforsterket klemsal, FPT, EPDM, sinkbelagte bolt, 3 x 1 størrelse, PVC | AC8WEJ 3EFK1 467E-335SR235 PSI1 "(FNPT) stikkontakt3"1 363 NOK
SPEARS VENTILER 467E-338SR Spesiell forsterket klemsal, FPT, EPDM, sinkbelagte bolt, 3 x 2 størrelse, PVC | AC8WEL 3EFK3 467E-338SR235 PSI2 "(FNPT) stikkontakt3"1 339 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 467E-337SR spesialforsterket klemsal, FPT, EPDM, sinkbelagt bolt, 3 x 1-1/2 størrelse, PVC
1 592 NOK / enhet