Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VALVES 3629-015 Standard kuleventil, muffe/FPT, EPDM, 1-1/2 størrelse, PVC

På lager
Vare: AF6ZKJ Modell: 3629-015Kryssref: 20RK57
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
2 784 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialPVC
KroppsstilPå linje
SamsvarNSF 61 Vedlegg G
TilkoblingstypeStikkontakt x FPT
Håndteringsmaterialepolypropylen
HåndtakstypeTee
Maks. Press235 psi @ 73 grader F
Rørstørrelse11 / 2 "
HavnStikkontakt / rør
Forsegl materialeEPDM
SetematerialeEPDM
StammaterialePVC
Stammen TypePoly
Temp. Område40 grader til 140 grader F
VentilstrukturBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)19.56
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8481805090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER 3629-005 Standard kuleventil, muffe/FPT, EPDM, 1/2 størrelse, PVC | AF6ZKE 20RK53 3629-005Stikkontakt x Stikkontakt1 / 2 "1 201 NOK
SPEARS VENTILER 3629-007 Standard kuleventil, muffe/FPT, EPDM, 3/4 størrelse, PVC | AF6ZKF 20RK54 3629-007Stikkontakt x FPT3 / 4 "1 352 NOK
SPEARS VENTILER 3629-010 Standard kuleventil, muffe/FPT, EPDM, 1 størrelse, PVC | AF6ZKG 20RK55 3629-010Stikkontakt x FPT1"1 626 NOK
SPEARS VENTILER 3629-012 Standard kuleventil, muffe/FPT, EPDM, 1-1/4 størrelse, PVC | AF6ZKH 20RK56 3629-012Stikkontakt x FPT11 / 4 "2 067 NOK
SPEARS VENTILER 3629-020 Standard kuleventil, muffe/FPT, EPDM, 2 størrelser, PVC | AF6ZKK 20RK58 3629-020Stikkontakt x FPT2"3 506 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 3629-015 Standard kuleventil, muffe/FPT, EPDM, 1-1/2 størrelse, PVC
2 784 NOK / enhet