Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VALVES 2032-012 portventil, stikkontakt, FKM, 1-1/4 størrelse, PVC

På lager
Vare: AD7WWM Modell: 2032-012Kryssref: 4GXR6
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
1 733 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialPVC
MotorpanserScrewed
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
Håndteringsmaterialepolypropylen
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp3 9 / 16 "
Maks. Væsketemp.140 Grader F
Maks. Vanntrykk200 psi
Rørstørrelse1.25 "
Forsegl materialeViton
StammaterialePVC
Toppen av håndtaket til innløpssenteret6.625 "
VentilstammetypeIkke-stigende
Kilematerialepolypropylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
SPEARS VENTILER 2032-005 Portventil, socket, FKM, 1/2 størrelse, PVC | AD7WWJ 4GXR3 2032-0052 13 / 16 "1 / 2 "4.125 "763NOK
SPEARS VENTILER 2032-007 Portventil, stikkontakt, FKM, 3/4 størrelse, PVC | AD7WWK 4GXR4 2032-0072 13 / 16 "3 / 4 "4.125 "890NOK
SPEARS VENTILER 2032-010 Portventil, stikkontakt, FKM, 1 størrelse, PVC | AD7WWL 4GXR5 2032-0103 5 / 16 "1"4-5 / 16 "1 105 NOK
SPEARS VENTILER 2032-015 Portventil, fatning, FKM, 1-1/2 størrelse, PVC | AD7WWN 4GXR7 2032-0153 9 / 16 "1.5 "6.5 "2 269 NOK
SPEARS VENTILER 2032-020 Portventil, stikkontakt, FKM, 2 størrelse, PVC | AD7WWP 4GXR8 2032-0203 59 / 64 "2"6-59 / 64 "2 495 NOK
SPEARS VENTILER 2032-025 Portventil, fatning, FKM, 2-1/2 størrelse, PVC | BZ4LZX 2032-025---10 766 NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 2032-030 Portventil, stikkontakt, FKM, 3 størrelse, PVC | BZ4LZZ 2032-030---10 766 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 2032-012 portventil, stikkontakt, FKM, 1-1/4 størrelse, PVC
1 733 NOK / enhet