Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VALVES 2032-005 portventil, stikkontakt, FKM, 1/2 størrelse, PVC

På lager
Vare: AD7WWJ Modell: 2032-005Kryssref: 4GXR3

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
763NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialPVC
MotorpanserScrewed
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
Håndteringsmaterialepolypropylen
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp2 13 / 16 "
Maks. Væsketemp.140 Grader F
Maks. Vanntrykk200 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Forsegl materialeViton
StammaterialePVC
Toppen av håndtaket til innløpssenteret4.125 "
VentilstammetypeIkke-stigende
Kilematerialepolypropylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
SPEARS VENTILER 2032-007 Portventil, stikkontakt, FKM, 3/4 størrelse, PVC | AD7WWK 4GXR4 2032-0072 13 / 16 "3 / 4 "4.125 "890NOK
SPEARS VENTILER 2032-010 Portventil, stikkontakt, FKM, 1 størrelse, PVC | AD7WWL 4GXR5 2032-0103 5 / 16 "1"4-5 / 16 "1 105 NOK
SPEARS VENTILER 2032-012 Portventil, fatning, FKM, 1-1/4 størrelse, PVC | AD7WWM 4GXR6 2032-0123 9 / 16 "1.25 "6.625 "1 733 NOK
SPEARS VENTILER 2032-015 Portventil, fatning, FKM, 1-1/2 størrelse, PVC | AD7WWN 4GXR7 2032-0153 9 / 16 "1.5 "6.5 "2 269 NOK
SPEARS VENTILER 2032-020 Portventil, stikkontakt, FKM, 2 størrelse, PVC | AD7WWP 4GXR8 2032-0203 59 / 64 "2"6-59 / 64 "2 495 NOK
SPEARS VENTILER 2032-025 Portventil, fatning, FKM, 2-1/2 størrelse, PVC | BZ4LZX 2032-025---10 766 NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 2032-030 Portventil, stikkontakt, FKM, 3 størrelse, PVC | BZ4LZZ 2032-030---10 766 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 2032-005 portventil, stikkontakt, FKM, 1/2 størrelse, PVC
763NOK / enhet