Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER 1880-060 Nippel, gjenget ene ende, skjema 80, 1/4 x 6 størrelse, PVC | AC9LHF 3HFN4

SPEARS VALVES 1880-060 brystvorte, gjenget ene ende, plan 80, 1/4 x 6 størrelse, PVC

På lager
Vare: AC9LHF Modell: 1880-060Kryssref: 3HFN4
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
54NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
FARGEGrå
TilkoblingstypeMNPT x glidekontakt
Lengde6"
MaterialePVC
Maks. Press565 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.110 Grader F
Rørstørrelse1 / 4 "
Planlegg80
typenTråd i den ene enden, MNPT x glidekontakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
SPEARS VENTILER 1880-030 Nippel, gjenget ene ende, plan 80, 1/4 x 3 størrelse, PVC | AC9LHD 3HFN2 1880-0303"36NOK
SPEARS VENTILER 1880-040 Nippel, gjenget ene ende, skjema 80, 1/4 x 4 størrelse, PVC | AC9LHE 3HFN3 1880-0404"43NOK
SPEARS VENTILER 1880-120 Nippel, Gjenget One End, Schedule 80, 1/4 x 12 Størrelse, PVC | AC9LHG 3HFN5 1880-12012 "90NOK
SPEARS VENTILER 1880-015 Nippel, gjenget ene ende, plan 80, 1/4 x 1-1/2 størrelse, PVC | BU6BXP 1880-015-22NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 1880-005 Nippel, gjenget ene ende, plan 80, 1/4 x CL størrelse, PVC | BU6BYB 1880-005-20NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 1880-025 Nippel, gjenget ene ende, plan 80, 1/4 x 2-1/2 størrelse, PVC | BU6BYE 1880-025-23NOK
RFQ
SPEARS VENTILER 1880-250 Nippel, Gjenget One End, Schedule 80, 1/4 x 25 Størrelse, PVC | BU6BYF 1880-250-114NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 1880-060 brystvorte, gjenget ene ende, plan 80, 1/4 x 6 størrelse, PVC
54NOK / enhet