Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEAKMAN RPG45-0033 Seteskiver og -skruer krom | AC9LBN 3HER2

SPEAKMAN RPG45-0033 Seteskiver og -skruer krom

På lager
Vare: AC9LBN Modell: RPG45-0033Kryssref: 3HER2

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

50NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSeteskiver og skruer
FinishChrome
Størrelse3-1/2" x 5-1/2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7415338050
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEAKMAN RPG45-0033 Seteskiver og -skruer krom
50NOK / enhet