Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPAN LFC-220-30VAC-G Industrial Vacuum Gauge, 30 To 0 Inch Hg, 2 1/2 Inch Dial, 1/4 Inch Npt Male, Center Back | CU3DLH 400R36

SPAN LFC-220-30VAC-G Industrial Vacuum Gauge, 30 To 0 Inch Hg, 2 1/2 Inch Dial, 1/4 Inch Npt Male, Center Back

På lager
Vare: CU3DLH Modell: LFC-220-30VAC-GKryssref.: 400R36
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
827NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvacuum Gauge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
SPAN LFS-220-3030-G Industrial Compound måler, 30 til 0 til 30 tommer Hg/Psi, 2 1/2 tommers skive, 1/4 tommer Npt hann | CU3DFK 400R22 LFS-220-3030-GSammensatt måler726NOK
SPAN LFC-220-3030-G Industrial Compound måler, 30 til 30 til 60 tommer Hg/Psi, 2 1/2 tommers skive, 1/4 tommer Npt hann | CU3DFN 400R40 LFC-220-3030-GSammensatt måler810NOK
SPAN LFC-220-1000-G Industriell trykkmåler, 0 til 1000 Psi, 2 1/2 tomme skive, 1/4 tomme Npt hann | CU3DFQ 448M84 LFC-220-1000-GTrykk måler784NOK
SPAN LFS-220-1000-G Industriell trykkmåler, 0 til 1000 Psi, 2 1/2 tomme skive, 1/4 tomme Npt hann | CU3DFR 448M65 LFS-220-1000-GTrykk måler737NOK
SPAN LFS-220-1000-G Industriell trykkmåler, 0 til 1000 PSI, 2 1/2 tomme skive, 1/4 tomme Npt hann, enkel | CU3DFT 400R27 LFS-220-1000-GTrykk måler737NOK
SPAN LFC-220-1000-G Industriell trykkmåler, 0 til 1000 PSI, 2 1/2 tommers skive, 1/4 tomme Npt hann, midt bak | CU3DFU 400R46 LFC-220-1000-GTrykk måler827NOK
SPAN LFC-220-100-G Industriell trykkmåler, 0 til 100 PSI, 2 1/2 tomme skive, 1/4 tomme Npt hann, midt bak | CU3DFY 400R34 LFC-220-100-GTrykk måler827NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPAN LFC-220-30VAC-G Industrial Vacuum Gauge, 30 To 0 Inch Hg, 2 1/2 Inch Dial, 1/4 Inch Npt Male, Center Back
827NOK / enhet