Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOTERA 850 Flowmeter Digital 1 tommer med lufteliminator | AF2RKM 6XGX0

SOTERA 850 Flowmeter Digital 1 Tommer Med Air Eliminator

På lager
Vare: AF2RKM Modell: 850Kryssreferanse: 6XGX0
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
4 410 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålere
Nøyaktighet0.5%
Chamber MaterialRyton / SS
Tilkoblingsstørrelse1 MNPT
ViseLCD
MonteringPT
Monteringsstørrelse1
Strømningsområde2 til 20 gpm
Flow Range @ GPM vann2 til 20
GPM Maks.20
Høyde5.625 "
Housing MaterialGlassfylt polypropylen
Lengde5"
Master Totalizer9999
Maks. Press120 psi
Maks. Temp.130 F
Maks. Viskositet100 SSU
TrådPT
typenDigitalt
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.95
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode9026104000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Flow Range @ CCM of Water (7570 til 75700)
    • Flow Range @ GPH of Water (120 til 1200)
    • Tilbakestillbar kumulativ totalizer (10,000,000)
    • Spesielle funksjoner: Vanntett

Produktvarianter

ProduktModellPris
SOTERA 825 Flowmeter Digital 1 In | AF2RKL 6XGW9 8253 773 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOTERA 850 Flowmeter Digital 1 Tommer Med Air Eliminator
4 410 NOK / enhet