Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLBERG FT-31P-250 Innløpsfilter 2 1/2 Mnpt Out 195 Max Cfm | AD2QPV 3TLE3

SOLBERG FT-31P-250 Innløpsfilter 2 1/2 Mnpt Out 195 Max Cfm

På lager
Vare: AD2QPV Modell: FT-31P-250Kryssreferanse: 3TLE3
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
809NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilterlyddemper
utformingÅpen
Diameter6"
Filtereffektivitet99%
Filter Mediapolyester
Filtervurdering5 mikron
Høyde7.5 "
Housing MaterialKarbonstål
Maks. Strømme195 cfm
Brystvorte lengde (in.)2-1/4
Outlet2-1 / 2 (M) PT
Temp. Område-15 til 220 F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6875
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellutformingDiameterHøydeTemp. OmrådePris
SOLBERG F-31P-250 Innløpsfilter 2 1/2 Mnpt Out 195 Max Cfm | AD2QNT 3TLA5 F-31P-250Hette7 1 / 2 "7.5 "15 til 220 F1 057 NOK
SOLBERG F-231P-250 Innløpsfilter 2 1/2 Mnpt Out 195 Max Cfm | AD2QNU 3TLA6 F-231P-250Hette12 1 / 2 "12.5 "15 til 220 F2 218 NOK
SOLBERG FT-231P-250 Innløpsfilter 2 1/2 Mnpt Out 195 Max Cfm | AD2QPW 3TLE4 FT-231P-250Åpen6"12.75 "-15 til 220 F1 553 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLBERG FT-31P-250 Innløpsfilter 2 1/2 Mnpt Out 195 Max Cfm
809NOK / enhet