SOLBERG F-231P-250 Innløpsfilter 2 1/2 Mnpt Out 195 Max Cfm | AD2QNU 3TLA6

SOLBERG F-231P-250 Innløpsfilter 2 1/2 Mnpt Out 195 Max Cfm

På lager
Vare: AD2QNU Modell: F-231P-250Kryssref.: 3TLA6

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 218 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilterlyddemper
utformingHette
Diameter12 1 / 2 "
Filtereffektivitet99%
Filter Mediapolyester
Filtervurdering5 mikron
Høyde12.5 "
Housing MaterialKarbonstål
Maks. Strømme195 cfm
Brystvorte lengde (in.)12-1/2
Outlet2-1 / 2 (M) PT
Temp. Område15 til 220 F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.32
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellutformingDiameterHøydeTemp. OmrådePris
SOLBERG F-31P-250 Innløpsfilter 2 1/2 Mnpt Out 195 Max Cfm | AD2QNT 3TLA5 F-31P-250Hette7 1 / 2 "7.5 "15 til 220 F1 057 NOK
SOLBERG FT-31P-250 Innløpsfilter 2 1/2 Mnpt Out 195 Max Cfm | AD2QPV 3TLE3 FT-31P-250Åpen6"7.5 "-15 til 220 F809NOK
SOLBERG FT-231P-250 Innløpsfilter 2 1/2 Mnpt Out 195 Max Cfm | AD2QPW 3TLE4 FT-231P-250Åpen6"12.75 "-15 til 220 F1 553 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLBERG F-231P-250 Innløpsfilter 2 1/2 Mnpt Out 195 Max Cfm
2 218 NOK / enhet