Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLBERG FT-15-075 Innløpsfilter 3/4 Mnpt Out 25 Max Cfm | AD2QPN 3TLD6

SOLBERG FT-15-075 Innløpsfilter 3/4 Mnpt Ut 25 Max Cfm

På lager
Vare: AD2QPN Modell: FT-15-075Kryssreferanse: 3TLD6
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
381NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilterlyddemper
utformingÅpen
Diameter4 1 / 2 "
Filtereffektivitet99%
Filter Mediapolyester
Filtervurdering5 mikron
Høyde4"
Housing MaterialKarbonstål
Maks. Strømme25 cfm
Brystvorte lengde (in.)1-1/2
Outlet3/4 (M) NPT
Temp. Område-15 til 220 F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5985
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellutformingDiameterTemp. OmrådePris
SOLBERG F-15-075 Innløpsfilter 3/4 Mnpt Out 25 Max Cfm | AD2QME 3TKZ7 F-15-075Hette6"15 til 220 F402NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLBERG FT-15-075 Innløpsfilter 3/4 Mnpt Ut 25 Max Cfm
381NOK / enhet