Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLBERG CT-897-150C T-stil innløpsvakuumfilter 1-1/2 In | AD6NBC 46F389

SOLBERG CT-897-150C T-stil inntaksvakuumfilter 1-1/2 in

På lager
Vare: AD6NBC Modell: CT-897-150CKryssreferanse: 46F389
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
7 749 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakT-Style vakuumfilter
Diameter7"
Effektivitetsvurdering99%
Filtervurdering5 mikron
For bruk med blåser nr.6JD22 til 6JD26, 4Z751 til 4Z753
Høyde13.375 "
Inlet1-1 / 2 (F) NPT
MaterialeAluminiumshode, karbonstålbøtte
Maks. Strømme80 cfm
Outlet1-1 / 2 (F) NPT
typenStandard plikt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInletMaterialeMaks. StrømmeOutletPris
SOLBERG ST-897-100C T-stil innløpsvakuumfilter 1 In | AD6NAX 46F384 ST-897-100C1 (F) PTAluminiumshode, polykarbonatbøtte40 cfm1 (F) PT7 514 NOK
SOLBERG ST-897-125C T-stil innløpsvakuumfilter 1-1/4 In | AD6NAY 46F385 ST-897-125C1-1 / 4 (F) NPTAluminiumshode, polykarbonatbøtte60 cfm1-1 / 4 (F) NPT7 681 NOK
SOLBERG ST-897-150C T-stil innløpsvakuumfilter 1-1/2 In | AD6NAZ 46F386 ST-897-150C1-1 / 2 (F) NPTAluminiumshode, polykarbonatbøtte80 cfm1-1 / 2 (F) NPT7 413 NOK
SOLBERG CT-897-100C T-stil innløpsvakuumfilter 1 In | AD6NBA 46F387 CT-897-100C1 (F) PTAluminiumshode, karbonstålbøtte40 cfm1 (F) PT8 149 NOK
SOLBERG CT-897-125C T-stil innløpsvakuumfilter 1-1/4 In | AD6NBB 46F388 CT-897-125C1-1 / 4 (F) NPTAluminiumshode, karbonstålbøtte60 cfm1-1 / 4 (F) NPT7 749 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLBERG CT-897-150C T-stil inntaksvakuumfilter 1-1/2 in
7 749 NOK / enhet