Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMPCO METAL CR-21-ST Pneumatisk meisel Gnistfri 2-1/2 x 8 tommer | AF7LTJ 21XV06

AMPCO METAL CR-21-ST pneumatisk meisel gnistfri 2-1/2 x 8 tommer

På lager
Vare: AF7LTJ Modell: CR-21-STKryssreferanse: 21XV06
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
2 486 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk meisel
Krage Typestøttemur
MaterialeNikkel aluminium bronse, ikke gnistende, ikke magnetisk, korrosjonsbestandig
Total lengde8"
Skaftlengde2.5 "
SkaftformRund
Skaftstørrelse0.68 "
Tips Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8205592000

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeTotal lengdeSkaftlengdeSkaftstørrelseTips BreddePris
AMPCO METAL CR-10-ST Pneumatisk meisel Gnistfri 0.401 Tommer 7 L | AD6MEZ 46C008 CR-10-STHøy styrke nikkel aluminium bronse, ikke gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig7"1.25 "0.401 "1.25 "1 451 NOK
AMPCO METAL CR-20-ST Pneumatisk meisel Gnistfri 2-1/2 x 7-3/4 | AF7LTH 21XV05 CR-20-STNikkel aluminium bronse, ikke gnistende, ikke magnetisk, korrosjonsbestandig7.75 "2.5 "0.68 "1.5 "2 474 NOK
AMPCO METAL CR-22-ST Pneumatisk meisel Gnistfri 2-1/2 x 8-5/8 | AF7LTK 21XV07 CR-22-STNikkel aluminium bronse, ikke gnistende, ikke magnetisk, korrosjonsbestandig8.625 "2.5 "0.68 "2.5 "2 521 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMPCO METAL CR-21-ST pneumatisk meisel gnistfri 2-1/2 x 8 tommer
2 486 NOK / enhet