SNYDER INDUSTRIES 5780102N95705 Oppbevaringstank lukket topp Vertikal 500 Gallon | AF2UCG 6XVT5

SNYDER INDUSTRIES 5780102N95705 Oppbevaringstank lukket topp vertikal 500 gallon

Vare: AF2UCG Modell: 5780102N95705Kryssref: 6XVT5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

74 695 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringstank
Tilkobling2"
Diameter53 "
Fyll åpningsdia. (I.)12
MonteringstypePolyproylen
Høyde80.75 "
MaterialePolyetylen med høy tetthet
Maks. Temp.100 F
Maks. Arbeids pressatmosfærisk
Tank (L)1892
Tankbunn Dia. (I.)49
tank~~POS=TRUNC500 Gal.
TankstilVertikal dobbel vegg
typenLukket topp
Veggtykkelse1/4 nominell

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 136.8
Skipets høyde (cm)215.9
Skipets lengde (cm)132.08
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode3925100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHøydeMaterialeMaks. Temp.VeggtykkelsePris
SNYDER INDUSTRIES 1080000N95004 Oppbevaringstank lukket topp horisontalt ben | AC4GMD 2ZRF5 1080000N9500423 "26 "Linje polyetylen med høy tetthet130 F1 / 4 "6 156 NOK
SNYDER INDUSTRIES 5700102N95705 Oppbevaringstank lukket topp vertikal 120 gallon | AF2UCC 6XVT1 5700102N9570533 3 / 4 "51.13 "Polyetylen med høy tetthet100 F1/4 nominell42 273 NOK
SNYDER INDUSTRIES 5710102N95705 Oppbevaringstank lukket topp vertikal 150 gallon | AF2UCD 6XVT2 5710102N9570533 3 / 4 "61.625 "Polyetylen med høy tetthet100 F1/4 nominell46 894 NOK
SNYDER INDUSTRIES 5740102N95705 Oppbevaringstank lukket topp vertikal 275 gallon | AF2UCE 6XVT3 5740102N9570547 "62.5 "Polyetylen med høy tetthet100 F1/4 nominell60 435 NOK
SNYDER INDUSTRIES 5760102N95705 Oppbevaringstank lukket topp vertikal 360 gallon | AF2UCF 6XVT4 5760102N9570553 "62.25 "Polyetylen med høy tetthet100 F1/4 nominell72 865 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNYDER INDUSTRIES 5780102N95705 Oppbevaringstank lukket topp vertikal 500 gallon
74 695 NOK / enhet